Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5301-10-2Z

  • ERIKS:11726889
  • Hersteller:000878057-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
42 mm
Rollendurchmesser
1.533 in
Rollenbreite
19 mm
Rollenbreite
0.748 in
Innendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
0.472 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
19 mm
Rollenlänge
19 mm
Rollenlänge
0.748 in
Bolzendurchmesser
10 mm
Bolzendurchmesser
0.394 in