CHF 139.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 150.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Rollendurchmesser | 98 mm |
Rollenbreite | 36 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 38 mm |