




CHF 85.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Typ | Yoke Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 80 mm |
Rollendurchmesser | 2.993 in |
Rollenbreite | 29 mm |
Rollenbreite | 1.142 in |
Innendurchmesser | 30 mm |
Innendurchmesser | 1.181 in |
Mit Dichtung | Ja |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 29 mm |
Rollenlänge | 29 mm |
Rollenlänge | 1.142 in |
Bolzendurchmesser | 1.181 in |