Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5206-25-NPP

  • ERIKS:11726886
  • Hersteller:009189858-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2RS
Rollendurchmesser
72 mm
Rollenbreite
23.8 mm
Innendurchmesser
25 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
25.8 mm