CHF 62.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Typ | Yoke Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 72 mm |
Rollendurchmesser | 2.573 in |
Rollenbreite | 25.8 mm |
Rollenbreite | 1.016 in |
Innendurchmesser | 25 mm |
Innendurchmesser | 0.984 in |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 25.8 mm |
Rollenlänge | 25.8 mm |
Rollenlänge | 1.016 in |
Bolzendurchmesser | 0.984 in |