Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5206-20-2Z

  • ERIKS:11726884
  • Hersteller:000432890-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
72 mm
Rollendurchmesser
2.546 in
Rollenbreite
25.8 mm
Rollenbreite
1.016 in
Innendurchmesser
25 mm
Innendurchmesser
0.984 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
25.8 mm
Rollenlänge
25.8 mm
Rollenlänge
1.614 in
Bolzendurchmesser
20 mm
Bolzendurchmesser
0.787 in