Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5204-16-2Z

  • ERIKS:11726883
  • Hersteller:000432857-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.75inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
52 mm
Rollendurchmesser
1.935 in
Rollenbreite
22.6 mm
Rollenbreite
0.89 in
Innendurchmesser
20 mm
Innendurchmesser
0.787 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
22.6 mm
Rollenlänge
22.6 mm
Rollenlänge
0.89 in
Bolzendurchmesser
16 mm
Bolzendurchmesser
0.63 in