Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5204-16-2RS

  • ERIKS:11726881
  • Hersteller:000406309-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2RS
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
22.6 mm