CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2RS |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 15.9 mm |
Innendurchmesser | 12 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 15.9 mm |