Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5201-20-2Z

  • ERIKS:12633327
  • Hersteller:001234587-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
15.9 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
15.9 mm