CHF 51.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 55.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2RS |
Rollendurchmesser | 35 mm |
Rollenbreite | 15.9 mm |
Innendurchmesser | 14 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 20.1 mm |