Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5201-10-2Z

  • ERIKS:11726875
  • Hersteller:000883000-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
35 mm
Rollendurchmesser
1.27 in
Rollenbreite
15.9 mm
Rollenbreite
0.626 in
Innendurchmesser
12 mm
Innendurchmesser
0.472 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
15.9 mm
Rollenlänge
15.9 mm
Rollenlänge
0.626 in
Bolzendurchmesser
10 mm
Bolzendurchmesser
0.394 in