Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR50/8-6-2Z

  • ERIKS:11726871
  • Hersteller:000841943-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Rollendurchmesser
24 mm
Rollenbreite
11 mm
Innendurchmesser
8 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
11 mm