Eriks
INA

INA Profillaufrolle V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR50/5-6-2Z

  • ERIKS:11726869
  • Hersteller:000470090-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2Z
Typ
Yoke Type Track Roller
Rollendurchmesser
17 mm
Rollendurchmesser
0.622 in
Rollenbreite
8 mm
Rollenbreite
0.315 in
Innendurchmesser
5 mm
Innendurchmesser
0.197 in
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
8 mm
Rollenlänge
8 mm
Rollenlänge
0.315 in
Bolzendurchmesser
6 mm
Bolzendurchmesser
0.236 in