CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2Z |
Typ | Yoke Type Track Roller |
Rollendurchmesser | 16 mm |
Rollendurchmesser | 0.572 in |
Rollenbreite | 8 mm |
Rollenbreite | 0.315 in |
Innendurchmesser | 5 mm |
Innendurchmesser | 0.197 in |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 8 mm |
Rollenlänge | 8 mm |
Rollenlänge | 0.315 in |
Bolzendurchmesser | 4 mm |
Bolzendurchmesser | 0.157 in |