CHF 89.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | LFR..-2RS-RB |
Rollendurchmesser | 47 mm |
Rollenbreite | 17.8 mm |
Innendurchmesser | 20 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | V-rille |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 20 mm |