CHF 64.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | KLRD..-2Z |
Rollendurchmesser | 46 mm |
Rollenbreite | 12 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
Mit Dichtung | Ja |
Mantelfläche | Kreisrund |
Roll Element | Kugellager |
Einbaubreite | 12 mm |