Eriks
INA

INA Profillaufrolle 2-reihig V-rille Kugellager Mit Dichtung LFRI5201-10-2Z

  • ERIKS:11726878
  • Hersteller:009481419-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFRI..-2Z
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
15.9 mm
Innendurchmesser
10.5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
20.7 mm