Eriks
INA

INA Profillaufrolle 2-reihig V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5301-10-2RS-RB

  • ERIKS:11726891
  • Hersteller:000418935-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2RSR-RB
Rollendurchmesser
42 mm
Rollenbreite
19 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
19 mm