Eriks
INA

INA Profillaufrolle 2-reihig V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5204-16-2RS-RB

  • ERIKS:13559285
  • Hersteller:009313419-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2RSR-RB
Rollendurchmesser
52 mm
Rollenbreite
20.6 mm
Innendurchmesser
20 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
22.6 mm