Eriks
INA

INA Profillaufrolle 2-reihig V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR5201-12-2RS-RB

  • ERIKS:11726877
  • Hersteller:009312595-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2RSR-RB
Rollendurchmesser
35 mm
Rollenbreite
15.9 mm
Innendurchmesser
12 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
15.9 mm