Eriks
INA

INA Profillaufrolle 2-reihig V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR50/5-6-2RS-RB-HLC

  • ERIKS:11726870
  • Hersteller:001032275-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2RSR-RB
Rollendurchmesser
17 mm
Rollenbreite
7 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
8 mm