Eriks
INA

INA Profillaufrolle 2-reihig V-rille Kugellager Mit Dichtung LFR50/5-4-2RS-RB-HLC

  • ERIKS:12633325
  • Hersteller:003261123-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
LFR..-2RSR-RB
Rollendurchmesser
16 mm
Rollenbreite
7 mm
Innendurchmesser
5 mm
Mit Dichtung
Ja
Mantelfläche
V-rille
Roll Element
Kugellager
Einbaubreite
8 mm