Eriks
INA

INA PME40-N, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Grauguss Geh., 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23195530
  • Hersteller:PME40-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 109.84inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PME
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
40 mm
Höhe
145 mm
Breite
43.8 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
120 mm
Lochkreisdurchmesser
120 mm
Gehäuse
GEHME08-GG-N
Dynamische Belastung
34500 N
Statische Belastung
19800 N
z
100 mm
s
2