Eriks
INA

INA PME25-N, Flanschgehäuseeinheit, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Grauguss Geh., 25 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:23195807
  • Hersteller:PME25-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PME
Typ
Flanged Housing Unit
Gehäusetyp
Flanschlager 1-seitiger Flansch
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
25 mm
Höhe
115 mm
Breite
31 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
90 mm
Lochkreisdurchmesser
90 mm
Lager
GRAE25-XL-NPP-B
Gehäuse
ME05
Dynamische Belastung
14900 N
Statische Belastung
7800 N
z
70 mm
s
2