CHF 117.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PHUSE |
Typ | Take-Up Housing Unit |
Gehäusetyp | Spannkopfeinheit |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 187 mm |
Höhe | 103 mm |
Breite | 22 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 140 mm |
Gehäuse | HUE06 |
s | 4 |