CHF 84.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 91.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCF |
Typ | Flanged Housing Unit |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 130 mm |
Höhe | 51 mm |
Breite | 130 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.5 mm |
Gehäuse | CF08 |
Dynamische Belastung | 32500 N |
Statische Belastung | 19800 N |