CHF 52.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PCF |
Typ | Flanged Housing Unit |
Gehäusetyp | Flanschlager 1-seitiger Flansch |
Lagertyp | Kugellager |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 95 mm |
Höhe | 22 mm |
Breite | 95 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 70 mm |
Gehäuse | CF05 |
Dynamische Belastung | 14900 N |
Statische Belastung | 7800 N |