CHF 163.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 176.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Länge | 240 mm |
Höhe | 140 mm |
Breite | 18 mm |
Höhe Achse | 30.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 190 mm |
Gehäuse | ASE12 |