Eriks
INA

INA PASE40-XL-N, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14185050
  • Hersteller:094560889-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
184 mm
Höhe
99 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
137 mm
Gehäuse
ASE08