Eriks
INA

INA PASE40-XL-N-I, Stehlagergehäuse, Kugellager, Exzenterring-Befestigung, Grauguss Geh., 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670319
  • Hersteller:96425440000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer Block Housing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Kugellager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Breite
48 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138.25 mm
Gehäuse
ASE08