Eriks
INA

INA PASE40-XL-N-FA125, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 40 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670055
  • Hersteller:96327860000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Beschichtung Gehäuse
Corrotect
Wellendurchmesser
40 mm
Länge
179 mm
Höhe
99 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
138 mm
Gehäuse
GG.ASE / AK08-N-FA125.1