CHF 121.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 130.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Polymer |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Länge | 184 mm |
Höhe | 99 mm |
Breite | 54 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 137 mm |
Gehäuse | GEH.ASE08-TV |