Eriks
INA

INA PASE35-XL-N-FA125, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 35 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14185075
  • Hersteller:094612587-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Beschichtung Gehäuse
Corrotect
Wellendurchmesser
35 mm
Länge
168 mm
Höhe
94.5 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
127 mm
Gehäuse
ASE07-FA125