Eriks
INA

INA PASE30-XL-N-I, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670318
  • Hersteller:PASE30-N
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
158 mm
Höhe
82 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
42.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
117.5 mm
Gehäuse
GG.ASE06-N
Alternativen

CHF 55.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.47inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026