Eriks
INA

INA PASE30-XL-N-FA125, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 30 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14185091
  • Hersteller:094644551-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Beschichtung Gehäuse
Corrotect
Wellendurchmesser
30 mm
Länge
163 mm
Höhe
84 mm
Breite
14 mm
Höhe Achse
47.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
119 mm
Gehäuse
GG.ASE06-N-FA125.1