CHF 64.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Grauguss |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Länge | 163 mm |
Höhe | 84 mm |
Breite | 14 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 119 mm |
Gehäuse | GEHASE06-GG-N |
Dynamische Belastung | 19.5 N |
Statische Belastung | 11.3 N |