CHF 73.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | PASE |
Typ | Plummer-block Bearing Unit |
Gehäusetyp | Stehlagergehäuse |
Lagertyp | Einbaulager |
Anzahl Schraublöcher | 2-Loch |
Befestigung auf der Welle | Exzenterring-Befestigung |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Material Lager | Grauguss |
Beschichtung Gehäuse | Corrotect |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Länge | 140.5 mm |
Höhe | 71 mm |
Breite | 11 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 105 mm |
Gehäuse | GEH.ASE05-TV |