Eriks
INA

INA PASE20-XL-N, Plummerblock Lagereinheit, Spannlager, Exzenter-Spannring, Gusseisen Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:11670316
  • Hersteller:96411810000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
PASE
Typ
Plummer-block Bearing Unit
Gehäusetyp
Stehlagergehäuse
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
2-Loch
Befestigung auf der Welle
Exzenterring-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Grauguss
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
130 mm
Höhe
64 mm
Breite
11 mm
Höhe Achse
33.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
97.5 mm
Gehäuse
ASE04
Alternativen

CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026