Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO8X15X10-TV-XL

  • ERIKS:13244182
  • Hersteller:050775774-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein