Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO8X15X10-TV

  • ERIKS:11835567
  • Hersteller:RNAO 8X15X10-TV
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
15 mm
Breite
10 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein