CHF 145.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 30 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 80000 N |
Statische Belastung | 176000 N |
Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
Referenzdrehzahl | 3600 rpm |