INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO7X14X8-TV-XL

  • ERIKS:13244180
  • Hersteller:050775766-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein