

CHF 15.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 7 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 8 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |