CHF 9.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.59inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Breite | 8 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2950 N |
Statische Belastung | 2280 N |
Grenzdrehzahl | 36500 rpm |
Referenzdrehzahl | 48500 rpm |