Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO6X13X8-TV

  • ERIKS:11835565
  • Hersteller:1615270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.71inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Breite
8 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
2600 N
Statische Belastung
2280 N
Grenzdrehzahl
36500 rpm
Grenzdrehzahl Fettschmierung
21900 rpm
Referenzdrehzahl
48500 rpm