Eriks
INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO60X78X20-XL

  • ERIKS:13244174
  • Hersteller:RNAO60X78X20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
78 mm
Breite
20 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
49500 N
Statische Belastung
85000 N
Grenzdrehzahl
7700 rpm
Referenzdrehzahl
4650 rpm