CHF 13.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.52inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 8 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 2650 N |
Statische Belastung | 1920 N |
Grenzdrehzahl | 39000 rpm |
Referenzdrehzahl | 53000 rpm |