INA

INA Nadellager ohne Borde ohne Innenring RNAO50X65X40

  • ERIKS:11835561
  • Hersteller:57460000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
RNAO
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Ausführung
ohne Innenring
Mit Dichtung
Nein