CHF 54.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | RNAO |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 20 mm |
Ausführung | ohne Innenring |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 35500 N |
Statische Belastung | 62000 N |
Grenzdrehzahl | 9100 rpm |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |